間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 端子台 / インターフェース端子台 > 端子台(キムラ電機)

5 件中 1 - 5 件
キムラ電機

弱電端子台 TS-100シリーズ

注文コード:08562601,08562617,08562626 注文コード:08562601,08562617,08562626 注文コード:08562635 注文コード:08562635 注文コード:08562644 注文コード:08562644 注文コード:08562644
 
●特長: 
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。
絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。
PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。
端子ねじは角座セルフアップねじを使用。
ワンタッチカバー付。  

●金具: 
プリント基板用  
●材質: 
絶縁台:PBT樹脂(黒色)
端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)
端子金具:黄銅
端子カバー:ポリカーボネート(透明)  

●使用温度範囲(℃): 
-30〜80  
●定格通電電流(A): 
10  
●準拠規格: 
JIS C 2811工業用端子台  
●推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
0.6〜0.9  
●耐電圧: 
充電時相互間、充電部接地間:AC2000V 1分間異常なし(TS-171:AC2500V 1分間異常なし)  
●端子ねじ: 
M3×6(角座セルフアップねじ)  
●使用湿度範囲: 
45%〜85%RH(ただし氷結または結露しないこと)  
●適合電線(mm2): 
1.25  
●絶縁抵抗(MΩ): 
充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上  
●定格絶縁電圧(V): 
250  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
極数
端子間ピッチ
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08562601 TS-125P 4P 31.9 22.9 2.3×P(極数) 4P 7.62mm ¥160
¥156
出荷目安:5日
返品不可
08562617 TS-125P 6P 47.1 38.1 2.3×P(極数) 6P 7.62mm ¥220
¥220
出荷目安:5日
返品不可
08562626 TS-125P 8P 62.3 53.3 2.3×P(極数) 8P 7.62mm ¥280
¥280
出荷目安:5日
返品不可
08562635 TS-135P 8P 77.5 66.5 3.0×P(極数) 8P 9.5mm ¥306
¥306
出荷目安:5日
返品不可
08562644 TS-145L 6P 61.8 50 3.1×P(極数) 6P 10mm ¥295
¥289
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。