工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ
>
テープスイッチ (オジデン)
4 件中 1 - 4 件
オジデン(大阪自動電機)
センシングエッジ形 小型エッジ
●特長:
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
小型エッジ:即作動型。
エンドキャップ(両サイド)付。
●用途:
衝突感知警報発信用、機械類、医療機器など。
●付属品:
Fチャンネルのみ
●仕様:
小型エッジ即作動型
エンドキャップ(両サイド)付
●縮み代(Фmm):
約3(オーバーランクッション性)
●使用温度範囲(℃):
-10〜+60
●寿命:
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
●材質(外被):
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
●耐電圧:
AC500V(1分間)
●リード線:
VFF0.75mm
2
0.5m付(標準)
●定格電圧(V):
AC/DC28
●接触抵抗(Ω):
1.0以下(動作圧以上の時)
●動作力:
約18N(1.8kgf)
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500メガーにて)
●ねじ径:
皿ねじM3〜M4推奨
●定格電流(A):
1
●耐荷重N(kgf):
1470(150)(Φ100押圧板1分間)
●質量(g/m):
約490
●防水仕様:
密封防滴形(IP-54相当)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
OT-10BP-B (片出し)
OT-10BP-B (両出し)
OT-10BP-R (片出し)
OT-10BP-R (両出し)
色
選択解除
黒
赤
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08584475
OT-10BP-B (片出し)
黒
¥14,530
¥14,530
08584484
OT-10BP-B (両出し)
黒
¥14,530
¥14,530
08584493
OT-10BP-R (片出し)
赤
¥14,530
¥14,530
08584502
OT-10BP-R (両出し)
赤
¥14,530
¥14,530
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
センシングエッジ形 小型エッジ
オジデン(大阪自動電機)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF