工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ
>
テープスイッチ (オジデン)
4 件中 1 - 4 件
オジデン(大阪自動電機)
センシングエッジ形 中型エッジ
●色:
黒
●使用温度範囲(℃):
-10〜+60
●耐電圧:
AC500V(1分間)
●リード線:
VFF0.75mm
2
0.5m付(標準)
●定格電圧(V):
AC/DC28
●接触抵抗(Ω):
1.0以下(動作圧以上の時)
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500メガーにて)
●ねじ径:
皿ねじM4〜M6推奨
●定格電流(A):
1
●耐荷重N(kgf):
1470(150)(Φ100押圧板1分間)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
OT-08D-B (片出し)
OT-08D-B (両出し)
OT-TS26F (片出し)
OT-TS26F (両出し)
縮み代(Фmm)
選択解除
約6(オーバーランクッション性)
約9(オーバーランクッション性)
寿命
選択解除
接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)
選択解除
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
PVC(ポリ塩化ビニール)
動作力
選択解除
約12N(1.2kgf)
約27N(2700gf)
質量(g/m)
選択解除
約690
約760
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08584511
OT-08D-B (片出し)
約6(オーバーランクッション性)
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
約12N(1.2kgf)
約690
¥14,530
¥14,530
08584527
OT-08D-B (両出し)
約6(オーバーランクッション性)
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
約12N(1.2kgf)
約690
¥14,530
¥14,530
08584651
OT-TS26F (片出し)
約9(オーバーランクッション性)
接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)
PVC(ポリ塩化ビニール)
約27N(2700gf)
約760
¥21,000
¥21,000
08584667
OT-TS26F (両出し)
約9(オーバーランクッション性)
接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)
PVC(ポリ塩化ビニール)
約27N(2700gf)
約760
¥21,000
¥21,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
センシングエッジ形 中型エッジ
オジデン(大阪自動電機)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF