工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ
>
テープスイッチ (オジデン)
6 件中 1 - 6 件
オジデン(大阪自動電機)
センシングエッジ形 ミニエッジ
●特長:
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
●用途:
動きドア、医療テーブル、機械種端など。
●付属品:
F・両Aチャンネルともあり
●仕様:
ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
●寿命:
接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)
●使用温度範囲(℃):
-10〜+60
●材質(外被):
PVC(ポリ塩化ビニール)
●耐電圧:
AC500V(1分間)
●リード線:
VFF0.75mm
2
0.5m付(標準)
●定格電圧(V):
AC/DC28
●接触抵抗(Ω):
1.0以下(動作圧以上の時)
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500メガーにて)
●ねじ径:
皿ねじM3〜M4推奨
●定格電流(A):
1
●耐荷重N(kgf):
1470(150)(Φ100押圧板1分間)
●防水仕様:
密封防滴形(IP-54相当)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
OT-TS6F-B (片出し)
OT-TS6F-B (両出し)
OT-TS6F-R (片出し)
OT-TS6F-R (両出し)
OT-TS16F (片出し)
OT-TS16F (両出し)
縮み代(Фmm)
選択解除
約1〜2(オーバーランクッション性)
約6(オーバーランクッション性)
色
選択解除
黒
赤
動作力
選択解除
約5N(500gf)
約12N(1200gf)
質量(g/m)
選択解除
約330
約390
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08584597
OT-TS6F-B (片出し)
約1〜2(オーバーランクッション性)
黒
約5N(500gf)
約330
¥15,000
¥15,000
08584606
OT-TS6F-B (両出し)
約1〜2(オーバーランクッション性)
黒
約5N(500gf)
約330
¥15,000
¥15,000
08584615
OT-TS6F-R (片出し)
約1〜2(オーバーランクッション性)
赤
約5N(500gf)
約330
¥15,000
¥15,000
08584624
OT-TS6F-R (両出し)
約1〜2(オーバーランクッション性)
赤
約5N(500gf)
約330
¥15,000
¥15,000
08584633
OT-TS16F (片出し)
約6(オーバーランクッション性)
黒
約12N(1200gf)
約390
¥16,000
¥16,000
08584642
OT-TS16F (両出し)
約6(オーバーランクッション性)
黒
約12N(1200gf)
約390
¥16,000
¥16,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
センシングエッジ形 ミニエッジ
オジデン(大阪自動電機)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF