間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ > テープスイッチ (オジデン)

4 件中 1 - 4 件
オジデン(大阪自動電機)

センシングエッジ形 大型エッジ

注文コード:08584676,08584685 注文コード:08584676,08584685 注文コード:08584694,08584703 注文コード:08584694,08584703
 
●特長: 
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。  

●用途: 
高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。  

●付属品: 
F・両Aチャンネルともあり  
●仕様: 
大型エッジ即作動型(急速作動と低速作動にも対応可能)  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜+60  
●寿命: 
接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)  
●色: 
黒  
●材質(外被): 
TPE(ポリオレフィン系エラストマー)  
●耐電圧: 
AC500V(1分間)  
●リード線: 
VFF0.75mm20.5m付(標準)  
●定格電圧(V): 
AC/DC28  
●接触抵抗(Ω): 
1.0以下(動作圧以上の時)  
●動作力: 
約16N(1600gf)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500メガーにて)  
●ねじ径: 
皿ねじM4〜M6推奨  
●定格電流(A): 
1  
●耐荷重N(kgf): 
1470(150)(Φ100押圧板1分間)  
●防水仕様: 
密封防滴形(IP-54相当)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
縮み代(Фmm)
質量(g/m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08584676 OT-TS47F (片出し) 約25(オーバーランクッション性) 約950 ¥22,000
¥22,000
出荷目安:5日
返品不可
08584685 OT-TS47F (両出し) 約25(オーバーランクッション性) 約950 ¥22,000
¥22,000
出荷目安:5日
返品不可
08584694 OT-TS57F (片出し) 約60(オーバーランクッション性) 約1500 ¥27,000
¥27,000
出荷目安:5日
返品不可
08584703 OT-TS57F (両出し) 約60(オーバーランクッション性) 約1500 ¥27,000
¥27,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。