工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
はかり
>
オーハウス
>
電子天秤
1 件中 1 - 1 件
オーハウス
電子天秤(検査証明書付き)
●特長:
簡単な操作の2ボタン方式
●付属品:
検査書結果証明書付
●仕様:
個数計量
%計量
計量値ホールド機能
簡易比重測定
校正時の外部分銅:標準装備(200g)
●使用温度範囲(℃):
10〜40
●電源:
ACアダプタ(標準装備)又は単三乾電池4本(別売)
●ひょう量(g):
400
●最小表示(g):
0.01
●計数可能最小単重(g):
計数モード時:0.01
●表示部:
ハイコントラストLCD表示(文字高:15mm)
●計量皿寸法(Φmm):
120
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
192×210×54
●繰返し性:
標準偏差:0.01g
●風袋引き範囲:
0〜400g
●直線性:
±0.01
●安定時間(秒):
代表値:3
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SPG402F
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08573914
SPG402F
オープン
¥56,000
出荷目安:20日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
07101762
コンパクト電子天秤
オーハウス
SPG402F
1台
¥37,895
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電子天秤(検査証明書付き)
オーハウス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF