間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
日立工機

エアーパンチ

注文コード:07068336 注文コード:08580652 注文コード:08580652,08580661 注文コード:08580652,08580661 注文コード:08580652,08580661 注文コード:08580661
 
●空気タンク容量(L): 
9  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

モーター
質量(kg)
騒音値(dB)
回転速度(min-1[r.p.m])
周波数(Hz)
制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm2])
運転方式
空気取出口
高さ(mm)
取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])

コード
出力(W)
電源(V)
吐出し空気量(L/min)
出力(kW)
奥行(mm)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
騒音レベル(dB(A))
幅(mm)
コード長さ(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07068336

EC1430H2 18 64:普通モード
64:Vモード高速運転時
62:Vモード低速運転時)
可変(最大2500) 50/60共用 ON:2.6(約26.5):普通モード
2.6〜2.9(約26.5〜29.6)空気消費量に応じ可変
OFF:3.0(30.6)
圧力センサー式 一般カプラ(メス)×2個
高圧カプラ(メス)×2個
323 0〜約0.8(0〜約8.2):一般圧
約0.5〜2.5(約5.1〜25.5):高圧
パールレッド 2心 単相100 145:一般圧(0.69MPa時)
95:高圧(2.26MPa時)
1.25 506 3.0[30.6] 354 2 ¥190,000

廃番

08580652

EC1443H(R) 直流ブラシレスモーター 16 可変(最大2600) 一般:カプラ×2個
高圧:高圧カプラ×2個
一般圧:0〜約0.8(0〜約8.2)
高圧:約0.5〜2.5(約5.1〜25.5)
パールレッド 3心・2m 1250 単相交流100(50/60Hz共用) 0.7MPa(7kgf/cm2):145
2.3MPa(23kgf/cm2):95
4.2(42.8) 普通モード運転時:64
Vモード運転時:高速64/低速62
354×506×323 ¥198,000
¥138,600 ¥131,670
特価
出荷目安:5日
返品不可

08580661

EC1443H(W) 直流ブラシレスモーター 16 可変(最大2600) 一般:カプラ×2個
高圧:高圧カプラ×2個
一般圧:0〜約0.8(0〜約8.2)
高圧:約0.5〜2.5(約5.1〜25.5)
パールホワイト 3心・2m 1250 単相交流100(50/60Hz共用) 0.7MPa(7kgf/cm2):145
2.3MPa(23kgf/cm2):95
4.2(42.8) 普通モード運転時:64
Vモード運転時:高速64/低速62
354×506×323 ¥198,000
¥138,600 ¥131,670
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07068336
EC1430H2
08580652
EC1443H(R)
日立工機
エアーパンチ
1台 ¥138,600 仕様に違いがあります

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧