間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 角度計/水平器、水準器/測量 > レーザー墨出器/レーザーレベル

2 件中 1 - 2 件
PRO-POWER

プロワーカー受光器

注文コード:
 
●寸法(mm): 
150×80×28  
●質量(kg): 
0.2  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+50  
●電源: 
S-006P(6F22)型積層(9V)
乾電池×1本  

●精度: 
15m以内±0.5mm
35m未満±1.0
35m以上±1.5mm  

●表示: 
液晶表示
高輝度LED(3色)正面
側面トリプル表示及びブザー音  

●連続使用時間(時間): 
約30(アルカリ乾電池使用時)  
●オートパワーオフ: 

最後に操作又は受光後6分  

●検出距離(m): 
1.5〜最大50
※レーザーライン中央付近、使用環境により異なる  

●電池残量表示: 
警告有り  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08596655 LL-50(B) ブルー ¥28,000
¥18,000
出荷目安:5日
返品不可
代引不可
08596664 LL-50(S) シルバー ¥28,000
¥18,000
出荷目安:5日
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。