間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

微動送りマグネットベース

注文コード:08597224 注文コード:08597224 注文コード:08597224 注文コード:08597224
 
●特長: 
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。  

●用途: 
ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。  

●質量(kg): 
1.4  
●吸着力: 
800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。  
●ダイヤルゲージ取付穴(mm): 
6/8mm  
●主柱寸法(径×長さL)(mm): 
φ12×170  
●支柱寸法(径×長さL)(mm): 
φ10×150  
●マグネット部寸法(mm): 
50×58×55  
●RED BOOKVol3ページ: 
272  
●総合カタログVol13ページ: 
046  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08597224

MB-BV オープン
¥1,680 ¥1,596
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マグネットベース

MonotaRO

商品点数:1

¥1,520

ダイヤルゲージ

MonotaRO

商品点数:2

¥2,450

鋳鉄製精密ブロックA型

新潟精機

商品点数:6

¥1,932〜

デジタルダイヤルゲージ

MonotaRO

商品点数:1

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧