間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 換気装置 > 送風機

2 件中 1 - 2 件
MonotaRO

送風機

注文コード:08597233 注文コード:08597242
 
●特長: 
排気・吸気のどちらでもご使用出来ます。
7枚羽根仕様で抜群の風量を誇ります。
ハンドル付なので移動に便利です。
ファン前面に保護カバーを装着した安全設計です。
モーターに過負荷が生じた場合、自動的に電源が切れる安全装置を装備しています。  

●羽根枚数: 
7枚  
●電源電圧(V): 
100(50Hz/60Hz)  
●定格時間(分): 
30  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08597233 EC-240PF 9 25/35 130/160 240×280×330 2800/3250 オープン
¥13,500
出荷目安:1日
別送品
返品保証
08597242 EC-340PF 15 62/72 300/450 340×350X400 2850/3300 オープン 別送品
返品保証
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08597242
EC-340PF
10105453
SDV-300
PROMART(プロマート)
送風機
1台 ¥17,600 メーカーに違いがあります

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フレキシブルダクト

MonotaRO

商品点数:3

¥6,237〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。