間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ > CUSTOM KOBO

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 電動・空圧・油圧工具 > 電動工具 > 穴あけ/締付 > 充電ドライバ

1 件中 1 - 1 件
CUSTOM KOBO

14.4V コードレス インパクトドライバーセット

注文コード:08597416 注文コード:08597416
 
●特長: 
快速30分充電!
インパクト機構でラクラク作業!
カーボンブラシ交換式タイプ
スピードコントロールスイッチでねじ締め・穴あけのポジション決めにスロー回転、加工は一気にハイスピード!  

●用途: 
木材の穴あけ
家具の組立て
ボルトの締め、DIYのねじ締めに  

●仕様: 
DIY専用
カーボンブラシ交換式タイプ
無断変速(スピードコントロールスイッチ)
正転・逆転機構
ブレーキ付  

●定格出力電圧(V): 
充電器:DC14.4  
●バッテリー容量(Ah): 
1.3  
●無段変速(min-1[回転/分]): 
スピードコントロールスイッチ:0〜2200  
●定格電圧(V): 
充電器:AC100  
●モーター電圧(V): 
本体:DC14.4  
●ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
290×335×100  
●本体質量(g): 
約1660(バッテリーパック1ヶ含む)  
●定格入力(VA): 
充電器:80  
●定格周波数(Hz): 
充電器:50/60  
●打撃数(min-1[回/分]): 
0〜2800  
●セット内容: 
14.4V 1.3Ahコードレスインパクトドライバー
14.4V 1.3Ahバッテリーパック×2個
14.4V 1.3Ah 30分充電器×1個
6.35mm×65mm用両頭ビット+No.2×2本  

●質量(1セット)(kg): 
4.7  
●穴あけ能力: 
木工用のみ  
●定格2次電流(A): 
充電器:2.3  
●充電時間(分): 
約30  
●適合ねじ: 
ねじ回し:ボルト・木ねじ・テクス  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
125(1275)  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08597416 ICD-1430 オープン
¥11,500
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。