間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 押ボタン / セレクタスイッチ / 開閉器 > ロッカスイッチ

1 件中 1 - 1 件
日本開閉器

パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)

注文コード:08600611
 
●特長: 
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。
インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。  

●用途: 
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等  

●極数: 
1  
●使用温度範囲(℃): 
-30〜85  
●端子形状: 
PC端子  
●耐電圧: 
AC500V 1分間以上  
●耐熱性: 
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内  

●絶縁抵抗(MΩ): 
500以上(DC500V)  
●接触抵抗(mΩ): 
50以下(20mV 10mAにて)  
●電流容量(A): 
AC/DC共通
推奨範囲
0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV〜28V、適用電流範囲 0.1mA〜0.1A)
最大28V 0.1の場合耐久性は10000回
最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)  

●機械的開閉耐久性: 
100000回以上  
●電気的開閉耐久性: 
50000回以上  
●レバー倒れ角度(°): 
26±4  
●機能動作: 
ON - ON  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08600611 A-12KP オープン
¥264
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。