間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 工場扇 > ナカトミ

1 件中 1 - 1 件
ナカトミ

45cm 工場扇 全閉式アルミ

注文コード:08602727
 
●特長: 
スタンドタイプ
サーマルプロテクター付モーター(復帰式過熱保護装置)を使用
高さ127〜148まで調節可能
アルミファンの為、破損、摩擦がしにくく、モーターは全閉式ですので塵埃の多い場所での使用が可能、また油気にも強い
風量を3段階に調節可能
左右首振り、首折れ機能搭載  

●材質: 
ファン:アルミ  
●質量(kg): 
8.5  
●色: 
シルバー  
●電流(A): 
強:1.12/1.45
中:0.83/1.15
弱:0.75/0.90  

●消費電力(W): 
強:110/150
中:83/111
弱:77/85  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
強:1390/1600
中:1270/1235
弱:1085/903  

●電源: 
100V 50/60Hz  
●コード長さ(m): 
約2.3  
●羽根枚数: 
4枚  
●モーター: 
全閉式(樹脂ケース)  
●首振角度(°): 
約90  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
87×74×127〜148  
●ファン径(cm): 
45  
●首折れ: 
3段階  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08602727 CF-45S オープン
¥11,610
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09542854
CF-45S用替えアルミ羽

ナカトミ

-

1枚

¥2,692

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。