工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
季節商品
>
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
1 件中 1 - 1 件
ナカトミ
首振りツインダクト冷風機
●特長:
スイング機能装備。スイッチ一つでダクトが約75°自動で動きます。
ダクト用エルボは横方向で約300°回転します。
水の気化熱使用で排熱ゼロ。環境に優しいです。
25Lの大型タンク使用で連続使用時間50Hzは約8時間。60Hzは約6時間。
●付属品:
エルボ×2個、ダクト×2個
(外径Φ120mm、長さ450〜550mm)
●水蒸発量(50/60Hz)(L/h):
3(50Hz)
4(60Hz)
●消費電力(W)(50/60Hz):
140/185
●給水方式:
タンク貯水式
●質量(kg):
約35
●電源(AC V):
単相100
●使用温度範囲(℃):
10〜40
●周波数(Hz):
50/60
●首振角度(°):
自動スイング時:左右各約75度
スイング停止時:左右各約300度
●風量(m
3
/min)50Hz/60Hz:
強:25、弱:23/強:30、弱:25
●安全装置:
モーター加熱保護装置・水切れ感知装置
●連続使用時間(時間):
約8(50Hz)
約6(60Hz)
●能力:
冷却能力:1.2kw(50Hz)、1.4kw(60Hz)
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
390×450×890(ダクト含まず)
●タンク容量(L):
25
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
STB-25N
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08603996
STB-25N
オープン
¥55,800
¥53,010
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
沖縄地方
1個〜
¥3,300
離島
1個〜
¥5,100
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
首振りツインダクト冷風機
ナカトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)