工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
スポットエアコン (スポットクーラー)
>
トヨトミ
1 件中 1 - 1 件
トヨトミ
冷暖スポットエアコン
●特長:
パワフルな冷風(冷房※)・温風(暖房※)能力
風向き2段階を手動で切り替え可能
冷風(冷房※)時ノンドレン、温風(暖房※)時ポンプアップ排水
12時間入切タイマー
運転ランプで運転状況をお知らせ
フィルター+活性炭フィルター付
着脱式・バックライト付リモコンで遠くからでも操作可能
持ち運びに便利なキャスター付
※冷房・暖房には別売り窓パネルセットが必要です
●用途:
工場や作業場に
オフィスに
事務所に
●仕様:
キャスター付き
活性炭フィルター付き
コンプレッサー:ロータリーコンプレッサー
●質量(kg):
約37
●使用温度範囲(℃):
冷風:18〜35
温風:10〜27
●電源(V):
単相100(50/60Hz)
●能力:
冷風:2.5kW(50Hz)/2.8kW(60Hz)
温風:2.6kW(50Hz)/3.0kW(60Hz)
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
508×418×915
●消費電力(W)(50/60Hz):
冷風 740/960
温風 740/900
●機能:
冷風、温風、除湿、送風
●運転音(dB):
冷房時52(60Hz)50(50Hz)
暖房時53(60Hz)51(50Hz)
●力率:
冷風:88%(50Hz)/99%(60Hz)
温風:90%(50Hz)/99%(60Hz)
●運転電流(50/60Hz)(A):
冷風:8.4/9.7
温風:8.2/9.1
●冷媒:
R-410a
●除湿量:
冷風:44L/日(50Hz)/50L/日(60Hz)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TAD-28HW
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08603987
TAD-28HW
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
冷暖スポットエアコン
トヨトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF