間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > スリーボンド > 液状ガスケット

1 件中 1 - 1 件
スリーボンド

液状ガスケット1207B(100g)

注文コード:08602772
 
●特長: 
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。  

●用途: 
その他一般シール剤  

●種類: 
無溶剤タイプ(シリコーン系)  
●使用温度範囲(℃): 
-60〜200(250)  
●液色: 
黒色ペースト状  
●主成分: 
シリコーン  
●比重: 
1.01(25℃)  
●伸び(%): 
425(硬化後)  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
1.5(15)(硬化後)  
●硬度(JIS A): 
30(硬化後)  
●粘度(25℃)(Pa・s[P]): 
100(1000)  
●剪断接着力 MPa[kgf/cm2]: 
0.9(9)(硬化後)  
●反応形態: 
脱アセトン  
●表面乾燥時間(min): 
7  
●スランプ流動性: 
非流動性  
●取り外し性: 
良  
●硬化時耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上  

●未硬化時耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
クリアランス0.1mm:0.33(3.31)
クリアランス0.2mm:0.18(1.8)
クリアランス0.5mm:0.07(0.7)  

●危険物の種別: 
非危険物  
●内容量: 
1本(100g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08602772 TB1207B-100 ¥2,800
¥2,660
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。