間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ダイキン工業

空気清浄機

注文コード:08602842 注文コード:08602842
 
●特長: 
パワフル吸引したダニ・カビ・花粉を電撃ストリーマと光触媒で分解・除去!<br>全28種類のアレル物質を強力除去!
イヤなニオイを強力分解!
細菌・カビ菌・ウィルスを強力除去  

●付属品: 
ワイヤレスリモコン、ニオイとる〜ぷ(脱臭カートリッジ)  
●適合: 
交換用プリーツフィルター:KAC979A4
バイオ抗体フィルター:KAF079A4
壁掛けキット:KKK979A4
風向調整ルーバー:KDJ979A4  

●色: 
ホワイト  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
単相100  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
230×395×560  
●消費電力(W): 
しずか:6.0
弱:9.0
標準:14.0
強:26.0
ターボ:61.0  

●本体質量(kg): 
8.5  
●風量(m3/min): 
しずか:1.0
弱:2.5
標準:4.0
強:5.5
ターボ:7.5  

●機能: 
しずか、弱、標準、強、ターボ  
●運転音(dB): 
ターボ48・強41・標準33・弱26・しずか17  
●適合床面積: 
〜27畳(〜44.5m2)  
●電気代の目安: 
しずか:0.13円/h(1kwh=22円)
弱:0.20円/h(1kwh=22円)
標準:0.31円/h(1kwh=22円)
強:0.57円/h(1kwh=22円)
ターボ:1.34円/h(1kwh=22円)  

●お部屋をキレイにする目安: 
8畳-11分  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08602842

ACM75G-W オープン
¥37,800
出荷目安:2日
別送品
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧