工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
空気清浄機
2 件中 1 - 2 件
トヨトミ
空気清浄機
●電源(V):
AC100
●電源コード(m):
2.0
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ETK-20F
ETK-S50F
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
選択解除
強:2.0 弱:1.0
強:5.0 弱:1.0
本体質量(kg)
選択解除
約3.8
約7.0
センサー
選択解除
におい:あり ほこり:あり
消費電力(W)(50/60Hz)
選択解除
強 28/30 弱 18/18
強 80/95 弱 18/18
機能
選択解除
におい、ほこり両センサーあり。
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08602824
ETK-S50F
強:5.0
弱:1.0
約7.0
におい:あり
ほこり:あり
強 80/95
弱 18/18
におい、ほこり両センサーあり。
オープン
¥28,800
¥27,360
08602833
ETK-20F
強:2.0
弱:1.0
約3.8
強 28/30
弱 18/18
オープン
¥9,580
¥9,101
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
空気清浄機
トヨトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF