間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 端子台 / インターフェース端子台 > 端子台 (サトーパーツ)

4 件中 1 - 4 件
サトーパーツ

スクリューレス端子台 プリント基板用

注文コード:08611032 注文コード:08611041 注文コード:08611057 注文コード:08611066 注文コード:08611066
 
●特長: 
2線同時解除型の解除ボタンを使用。
定格20Aの高容量に対応しています。
バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。  

●注意: 
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。  

●色: 
本体:GY(グレー)
操作部色:黒  

●極数: 
2  
●規格: 
UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)  
●定格: 
250V-20A  
●耐電圧: 
AC2000V(1分間)  
●定格適合電線: 
単線:Φ2.0mm(AWG12)  
●端子間ピッチ: 
9mm  
●絶縁抵抗(MΩ): 
DC500V、1000MΩ以上  
●使用可能電線範囲: 
単線:Φ1.6mm〜Φ2.0mm(AWG16〜AWG12)  
●標準剥線長(mm): 
14  
●推奨適合工具: 
マイナスドライバー(軸径Φ6、刃先幅6)  
●端子金具: 
PC端子  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
取付方式
材質(絶縁体)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08611032 ML-850-HBX ネジ止め オープン
¥141
出荷目安:9日
返品不可
08611041 ML-850-HBY ネジ止め オープン
¥141
出荷目安:9日
返品不可
08611057 ML-850-VBX ネジ止め オープン
¥141
出荷目安:9日
返品不可
08611066 ML-850-VBY 本体:P.B.T.(UL94V-0)
ボタン:P.B.T.(UL94V-0)
オープン
¥141
出荷目安:9日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。