工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
端子台 / インターフェース端子台
>
端子台 (サトーパーツ)
1 件中 1 - 1 件
サトーパーツ
スクリューレス端子台 プリント基板用
●特長:
2線同時解除型の解除ボタンを使用。
定格20Aの高容量に対応しています。
バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。
●注意:
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
●色:
本体:GY(グレー)
操作部色:白
●極数:
2
●定格:
250V-20A
●耐電圧:
AC2000V(1分間)
●定格適合電線:
単線:Φ2.0mm(AWG12)
●端子間ピッチ:
6.9mm
●絶縁抵抗(MΩ):
DC500V、100MΩ以上
●使用可能電線範囲:
単線:Φ1.2mm、捻線:1.25mm
●標準剥線長(mm):
14
●推奨適合工具:
マイナスドライバー(軸径Φ6、刃先幅6)
●端子金具:
PC端子
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ML-870-H
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08611136
ML-870-H
オープン
¥125
出荷目安:9日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スクリューレス端子台 プリント基板用
サトーパーツ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF