工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
端子台 / インターフェース端子台
>
端子台 (サトーパーツ)
20 件中 1 - 20 件
サトーパーツ
スクリューレス端子台 プリント基板用
●特長:
電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
●注意:
※電線解除は推奨適合工具をご使用下さい。
●色:
本体:GY(グレー)
エンドプレート部:グレー
●規格:
UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格
●定格:
300V-7A
●耐電圧:
AC2000V(1分間)
●定格適合電線:
単線:φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm
2
(AWG16)素線径Φ0.18mm以上
●端子間ピッチ:
5mm
●材質(絶縁体):
本体:ナイロン66(UL94V-0)
●絶縁抵抗(MΩ):
DC500V、100MΩ以上
●使用可能電線範囲:
単線:φ0.4mm〜φ1.0mm(AWG26〜AWG18)、捻線:0.3mm
2
〜0.75mm
2
(AWG22〜AWG20)
素線径φ0.18mm以上
●標準剥線長(mm):
9
●推奨適合工具:
マイナスドライバー(軸径Φ3、刃先幅2.5〜3.0、刃先形状Keystoneスタイル)
●端子金具:
PC端子
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ML-950-1P
ML-950-2P
ML-950-3P
ML-950-4P
ML-950-5P
ML-950-6P
ML-950-7P
ML-950-8P
ML-950-9P
ML-950-10P
ML-950-11P
ML-950-12P
ML-950-13P
ML-950-14P
ML-950-15P
ML-950-16P
ML-950-17P
ML-950-18P
ML-950-19P
ML-950-20P
極数
選択解除
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
寸法A(mm)
選択解除
6.6
11.6
16.6
21.6
26.6
31.6
36.6
41.6
46.6
51.6
56.6
61.6
66.6
71.6
76.6
81.6
86.6
91.6
96.6
101.6
寸法B(mm)
選択解除
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08612222
ML-950-1P
1
6.6
オープン
¥64
出荷目安:9日
08612231
ML-950-2P
2
11.6
5.0
オープン
¥102
出荷目安:9日
08612247
ML-950-3P
3
16.6
10.0
オープン
¥143
出荷目安:9日
08612256
ML-950-4P
4
21.6
15.0
オープン
¥185
出荷目安:9日
08612265
ML-950-5P
5
26.6
20.0
オープン
¥226
出荷目安:9日
08612274
ML-950-6P
6
31.6
25.0
オープン
¥269
出荷目安:9日
08612283
ML-950-7P
7
36.6
30.0
オープン
¥302
出荷目安:9日
08612292
ML-950-8P
8
41.6
35.0
オープン
¥340
出荷目安:9日
08612301
ML-950-9P
9
46.6
40.0
オープン
¥372
出荷目安:9日
08612317
ML-950-10P
10
51.6
45.0
オープン
¥411
出荷目安:9日
08612326
ML-950-11P
11
56.6
50.0
オープン
¥443
出荷目安:9日
08612335
ML-950-12P
12
61.6
55.0
オープン
¥475
出荷目安:9日
08612344
ML-950-13P
13
66.6
60.0
オープン
¥507
出荷目安:9日
08612353
ML-950-14P
14
71.6
65.0
オープン
¥539
出荷目安:9日
08612362
ML-950-15P
15
76.6
70.0
オープン
¥572
出荷目安:9日
08612371
ML-950-16P
16
81.6
75.0
オープン
¥597
出荷目安:9日
08612387
ML-950-17P
17
86.6
80.0
オープン
¥623
出荷目安:9日
08612396
ML-950-18P
18
91.6
85.0
オープン
¥655
出荷目安:9日
08612405
ML-950-19P
19
96.6
90.0
オープン
¥681
出荷目安:9日
08612414
ML-950-20P
20
101.6
95.0
オープン
¥700
出荷目安:9日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スクリューレス端子台 プリント基板用
サトーパーツ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF