間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 端子台 / インターフェース端子台 > 端子台 (サトーパーツ)

20 件中 1 - 20 件
サトーパーツ

スクリューレス端子台 プリント基板用

注文コード:08615747 注文コード:08615677,08615686,08615695,08615704,08615713,08615722,08615731,08615756,08615765,08615774,08615783,08615792,08615801,08615817,08615826,08615835,08615844,08615853,08615862
 
●特長: 
自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。  

●注意: 
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、行わないでください。  

●色: 
本体:GY(グレー)
エンドプレート部:グレー
操作部:グレー  

●規格: 
UL規格・CSA規格・TUV規格(IEC60947-1に適合)  
●定格: 
300V-7A  
●耐電圧: 
AC2000V(1分間)  
●定格適合電線: 
単線:φ1.0mm(AWG18),捻線0.75mm2
素線径φ0.18mm以上  

●端子間ピッチ: 
5mm  
●材質(絶縁体): 
本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)  
●使用可能電線範囲: 
単線:φ0.4mm〜φ1.2mm(AWG26〜AWG18)
捻線0.2mm2 〜0.75mm2
素線径φ0.18mm以上  

●標準剥線長(mm): 
9  
●推奨適合工具: 
マイナスドライバー(軸径φ5、刃先幅4.5)  
●端子金具: 
PC端子  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08615677 ML-1600-1P 1 6.5 - オープン
¥61
出荷目安:9日
返品不可
08615686 ML-1600-2P 2 11.5 5.0 オープン
¥102
出荷目安:9日
返品不可
08615695 ML-1600-3P 3 16.5 10 オープン
¥143
出荷目安:9日
返品不可
08615704 ML-1600-4P 4 21.5 15 オープン
¥179
出荷目安:9日
返品不可
08615713 ML-1600-5P 5 26.5 20 オープン
¥218
出荷目安:9日
返品不可
08615722 ML-1600-6P 6 31.5 25 オープン
¥257
出荷目安:9日
返品不可
08615731 ML-1600-7P 7 36.5 30 オープン
¥295
出荷目安:9日
返品不可
08615747 ML-1600-8P 8 41.5 35 オープン
¥334
出荷目安:9日
返品不可
08615756 ML-1600-9P 9 46.5 40 オープン
¥366
出荷目安:9日
返品不可
08615765 ML-1600-10P 10 51.5 45 オープン
¥398
出荷目安:9日
返品不可
08615774 ML-1600-11P 11 56.5 50 オープン
¥430
出荷目安:9日
返品不可
08615783 ML-1600-12P 12 61.5 55 オープン
¥462
出荷目安:9日
返品不可
08615792 ML-1600-13P 13 66.5 60 オープン
¥494
出荷目安:9日
返品不可
08615801 ML-1600-14P 14 71.5 65 オープン
¥520
出荷目安:9日
返品不可
08615817 ML-1600-15P 15 76.5 70 オープン
¥552
出荷目安:9日
返品不可
08615826 ML-1600-16P 16 81.5 75 オープン
¥578
出荷目安:9日
返品不可
08615835 ML-1600-17P 17 86.5 80 オープン
¥610
出荷目安:9日
返品不可
08615844 ML-1600-18P 18 91.5 85 オープン
¥636
出荷目安:9日
返品不可
08615853 ML-1600-19P 19 96.5 90 オープン
¥655
出荷目安:9日
返品不可
08615862 ML-1600-20P 20 101.5 95 オープン
¥681
出荷目安:9日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。