工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
端子台 / インターフェース端子台
>
端子台 (サトーパーツ)
>
中継型
59 件中 1 - 50 件
サトーパーツ
スクリューレス端子台 中継用
●注意:
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
電線の接続、取り外し時以外はレバーを閉じておいて下さい。
撚線をご使用の場合、線端の広がりによる電線保持力の低下を防止するため、はんだ加工をしてください。
●色:
本体:LB(ベージュ)
エンドプレート色:ベージュ
操作部色:オレンジ
●規格:
UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格
●定格:
250V-10A
●耐電圧:
AC2000V(1分間)
●定格適合電線:
単線:Φ1.2mm(AWG16)、捻線:1.25mm
2
(AWG16)、
素線径φ0.18mm以上
●材質(絶縁体):
本体:ナイロン66(UL94V-0)
レバー:ポリカーボネート(UL94V-2)
●絶縁抵抗(MΩ):
DC500V、1000MΩ以上
●使用可能電線範囲:
単線:Φ0.5mm〜Φ1.6mm(AWG24〜AWG14)、
捻線:0.3mm
2
〜1.25mm
2
素線径φ0.18mm以上
●標準剥線長(mm):
8〜9
●推奨適合工具:
マイナスドライバー(軸径Φ3、刃先幅2.6)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ML-200-S1D-1P
ML-200-S1D-2P
ML-200-S1D-3P
ML-200-S1D-4P
ML-200-S1D-5P
ML-200-S1D-6P
ML-200-S1D-7P
ML-200-S1D-8P
ML-200-S1D-9P
ML-200-S1D-10P
ML-200-S1D-11P
ML-200-S1D-12P
ML-200-S1D-13P
ML-200-S1D-14P
ML-200-S1D-15P
ML-200-S1D-16P
ML-200-S1D-17P
ML-200-S1D-18P
ML-200-S1D-19P
ML-200-S1D-20P
ML-200-S1D-21P
ML-200-S1D-22P
ML-200-S1D-23P
ML-200-S1D-24P
ML-200-S1D-25P
ML-200-S1D-26P
ML-200-S1D-27P
ML-200-S1D-28P
ML-200-S1D-29P
ML-200-S1D-30P
ML-200-S2D-2P
ML-200-S2D-3P
ML-200-S2D-4P
ML-200-S2D-5P
ML-200-S2D-6P
ML-200-S2D-7P
ML-200-S2D-8P
ML-200-S2D-9P
ML-200-S2D-10P
ML-200-S2D-11P
ML-200-S2D-12P
ML-200-S2D-13P
ML-200-S2D-14P
ML-200-S2D-15P
ML-200-S2D-16P
ML-200-S2D-17P
ML-200-S2D-18P
ML-200-S2D-19P
ML-200-S2D-20P
ML-200-S2D-21P
ML-200-S2D-22P
ML-200-S2D-23P
ML-200-S2D-24P
ML-200-S2D-25P
ML-200-S2D-26P
ML-200-S2D-27P
ML-200-S2D-28P
ML-200-S2D-29P
ML-200-S2D-30P
極数
選択解除
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
寸法A(mm)
選択解除
10.160
15.240
20.32
25.40
27.94
30.48
35.56
40.64
43.18
45.72
50.80
55.88
58.42
60.96
66.04
71.12
73.66
76.20
81.28
86.36
88.90
91.44
96.52
101.60
104.14
106.68
111.76
116.84
119.38
121.92
127.00
132.08
134.62
137.16
142.24
147.32
149.86
152.40
157.48
165.10
172.72
180.34
187.96
195.58
203.20
210.82
218.44
226.06
233.68
端子間ピッチ
選択解除
5.08mm
7.62mm
寸法B(mm)
選択解除
30.48
35.56
40.64
45.72
48.26
50.80
55.88
60.96
63.50
66.04
71.12
76.20
78.74
81.28
86.36
91.44
93.98
96.52
101.60
106.68
109.22
111.76
116.84
121.92
124.46
127.00
132.08
137.16
139.70
142.24
147.32
152.40
154.94
157.48
162.56
167.64
170.18
172.72
177.80
185.42
193.04
200.66
208.28
215.90
223.52
231.14
238.76
246.38
254.00
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08605931
ML-200-S1D-1P
1
10.160
5.08mm
30.48
オープン
¥270
出荷目安:9日
08605947
ML-200-S1D-2P
2
15.240
5.08mm
35.56
オープン
¥372
出荷目安:9日
08605956
ML-200-S1D-3P
3
20.32
5.08mm
40.64
オープン
¥469
出荷目安:9日
08605965
ML-200-S1D-4P
4
25.40
5.08mm
45.72
オープン
¥560
出荷目安:9日
08605974
ML-200-S1D-5P
5
30.48
5.08mm
50.80
オープン
¥642
出荷目安:9日
08605983
ML-200-S1D-6P
6
35.56
5.08mm
55.88
オープン
¥713
出荷目安:9日
08605992
ML-200-S1D-7P
7
40.64
5.08mm
60.96
オープン
¥784
出荷目安:9日
08606001
ML-200-S1D-8P
8
45.72
5.08mm
66.04
オープン
¥867
出荷目安:9日
08606017
ML-200-S1D-9P
9
50.80
5.08mm
71.12
オープン
¥964
出荷目安:9日
08606026
ML-200-S1D-10P
10
55.88
5.08mm
76.20
オープン
¥1,054
出荷目安:9日
08606035
ML-200-S1D-11P
11
60.96
5.08mm
81.28
オープン
¥1,150
出荷目安:9日
08606044
ML-200-S1D-12P
12
66.04
5.08mm
86.36
オープン
¥1,240
出荷目安:9日
08606053
ML-200-S1D-13P
13
71.12
5.08mm
91.44
オープン
¥1,337
出荷目安:9日
08606062
ML-200-S1D-14P
14
76.20
5.08mm
96.52
オープン
¥1,427
出荷目安:9日
08606071
ML-200-S1D-15P
15
81.28
5.08mm
101.60
オープン
¥1,529
出荷目安:9日
08606087
ML-200-S1D-16P
16
86.36
5.08mm
106.68
オープン
¥1,619
出荷目安:9日
08606096
ML-200-S1D-17P
17
91.44
5.08mm
111.76
オープン
¥1,710
出荷目安:9日
08606105
ML-200-S1D-18P
18
96.52
5.08mm
116.84
オープン
¥1,800
出荷目安:9日
08606114
ML-200-S1D-19P
19
101.60
5.08mm
121.92
オープン
¥1,900
出荷目安:9日
08606123
ML-200-S1D-20P
20
106.68
5.08mm
127.00
オープン
¥1,980
出荷目安:9日
08606132
ML-200-S1D-21P
21
111.76
5.08mm
132.08
オープン
¥2,082
出荷目安:9日
08606141
ML-200-S1D-22P
22
116.84
5.08mm
137.16
オープン
¥2,172
出荷目安:9日
08606157
ML-200-S1D-23P
23
121.92
5.08mm
142.24
オープン
¥2,262
出荷目安:9日
08606166
ML-200-S1D-24P
24
127.00
5.08mm
147.32
オープン
¥2,352
出荷目安:9日
08606175
ML-200-S1D-25P
25
132.08
5.08mm
152.40
オープン
¥2,442
出荷目安:9日
08606184
ML-200-S1D-26P
26
137.16
5.08mm
157.48
オープン
¥2,532
出荷目安:9日
08606193
ML-200-S1D-27P
27
142.24
5.08mm
162.56
オープン
¥2,622
出荷目安:9日
08606202
ML-200-S1D-28P
28
147.32
5.08mm
167.64
オープン
¥2,712
出荷目安:9日
08606211
ML-200-S1D-29P
29
152.40
5.08mm
172.72
オープン
¥2,802
出荷目安:9日
08606227
ML-200-S1D-30P
30
157.48
5.08mm
177.80
オープン
¥2,892
出荷目安:9日
08606236
ML-200-S2D-2P
2
20.32
7.62mm
40.64
オープン
¥404
出荷目安:9日
08606245
ML-200-S2D-3P
3
27.94
7.62mm
48.26
オープン
¥527
出荷目安:9日
08606254
ML-200-S2D-4P
4
35.56
7.62mm
55.88
オープン
¥636
出荷目安:9日
08606263
ML-200-S2D-5P
5
43.18
7.62mm
63.50
オープン
¥732
出荷目安:9日
08606272
ML-200-S2D-6P
6
50.80
7.62mm
71.12
オープン
¥822
出荷目安:9日
08606281
ML-200-S2D-7P
7
58.42
7.62mm
78.74
オープン
¥944
出荷目安:9日
08606297
ML-200-S2D-8P
8
66.04
7.62mm
86.36
オープン
¥1,067
出荷目安:9日
08606306
ML-200-S2D-9P
9
73.66
7.62mm
93.98
オープン
¥1,189
出荷目安:9日
08606315
ML-200-S2D-10P
10
81.28
7.62mm
101.60
オープン
¥1,311
出荷目安:9日
08606324
ML-200-S2D-11P
11
88.90
7.62mm
109.22
オープン
¥1,427
出荷目安:9日
08606333
ML-200-S2D-12P
12
96.52
7.62mm
116.84
オープン
¥1,555
出荷目安:9日
08606342
ML-200-S2D-13P
13
104.14
7.62mm
124.46
オープン
¥1,671
出荷目安:9日
08606351
ML-200-S2D-14P
14
111.76
7.62mm
132.08
オープン
¥1,787
出荷目安:9日
08606367
ML-200-S2D-15P
15
119.38
7.62mm
139.70
オープン
¥1,915
出荷目安:9日
08606376
ML-200-S2D-16P
16
127.00
7.62mm
147.32
オープン
¥2,031
出荷目安:9日
08606385
ML-200-S2D-17P
17
134.62
7.62mm
154.94
オープン
¥2,147
出荷目安:9日
08606394
ML-200-S2D-18P
18
142.24
7.62mm
162.56
オープン
¥2,262
出荷目安:9日
08606403
ML-200-S2D-19P
19
149.86
7.62mm
170.18
オープン
¥2,391
出荷目安:9日
08606412
ML-200-S2D-20P
20
157.48
7.62mm
177.80
オープン
¥2,507
出荷目安:9日
08606421
ML-200-S2D-21P
21
165.10
7.62mm
185.42
オープン
¥2,622
出荷目安:9日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スクリューレス端子台 中継用
サトーパーツ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF