工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
端子台 / インターフェース端子台
>
端子台 (サトーパーツ)
4 件中 1 - 4 件
サトーパーツ
スクリューレス端子台 ハンダ付け用
●色:
グレー
●取付方式:
ネジ止め
●極数:
2
●定格:
250V-20A
●耐電圧:
AC2000V(1分間)
●材質(絶縁体):
本体:P.B.T(UL94V-0)
ボタン:P.B.T(UL94V-0)
●絶縁抵抗(MΩ):
DC500V、1000MΩ以上
●標準剥線長(mm):
14
●推奨適合工具:
マイナスドライバー(軸径Φ6、刃先幅6)
プラスドライバー(軸径φ4)
●端子金具:
ハンダ付け用端子
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ML-850-HAX
ML-850-VAX
ML-860-HAX
ML-860-VAX
規格
定格適合電線
選択解除
単線:Φ2.0mm
単線:Φ2.0mm(AWG12)
使用可能電線範囲
選択解除
単線:Φ1.2mm〜Φ2.0mm
単線:Φ1.6mm〜Φ2.0mm(AWG16〜AWG12)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08611014
ML-850-HAX
UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)・PSEマーク品(機器用、認定機関名JET)
※PSE品としてご使用の場合は単線φ1.6mmかφ2.0mmをご使用下さい。
単線:Φ2.0mm(AWG12)
単線:Φ1.6mm〜Φ2.0mm(AWG16〜AWG12)
オープン
¥174
出荷目安:9日
08611023
ML-850-VAX
UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)・PSEマーク品(機器用、認定機関名JET)
※PSE品としてご使用の場合は単線φ1.6mmかφ2.0mmをご使用下さい。
単線:Φ2.0mm(AWG12)
単線:Φ1.6mm〜Φ2.0mm(AWG16〜AWG12)
オープン
¥174
出荷目安:9日
08611075
ML-860-HAX
単線:Φ2.0mm
単線:Φ1.2mm〜Φ2.0mm
オープン
¥269
出荷目安:9日
08611084
ML-860-VAX
単線:Φ2.0mm
単線:Φ1.2mm〜Φ2.0mm
オープン
¥269
出荷目安:9日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スクリューレス端子台 ハンダ付け用
サトーパーツ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF