工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
端子台 / インターフェース端子台
>
端子台 (サトーパーツ)
5 件中 1 - 5 件
サトーパーツ
スクリューレス端子台 2ピース型 中継用・プリント基板用
●色:
本体:黒
ボタンカラー:ホワイト
●規格:
UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格・TUV規格(IEC61984)
●定格:
DC300V-10A
●耐電圧:
AC2000V(1分間)
●定格適合電線:
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm
2
(AWG16)
●材質(絶縁体):
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:ナイロン66(UL94V-0)
●絶縁抵抗(MΩ):
DC500V、100MΩ以上
●接触抵抗(mΩ):
30以下
●使用可能電線範囲:
単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.2mm
2
〜2.0mm
2
(AWG24〜AWG14)素線径Φ0.18mm以上
●標準剥線長(mm):
10
●推奨適合工具:
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ML-4500-AP-2PB
ML-4500-AP-3PB
ML-4500-AP-4PB
ML-4500-AP-5PB
ML-4500-AP-14PB
極数
選択解除
1
2
3
4
5
寸法A(mm)
選択解除
26.62
31.70
36.78
41.86
87.58
寸法B(mm)
選択解除
12.42
17.50
22.58
27.66
73.38
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08619694
ML-4500-AP-2PB
2
26.62
12.42
オープン
¥244
出荷目安:9日
08619703
ML-4500-AP-3PB
3
31.70
17.50
オープン
¥327
出荷目安:9日
08619712
ML-4500-AP-4PB
4
36.78
22.58
オープン
¥398
出荷目安:9日
08619721
ML-4500-AP-5PB
5
41.86
27.66
オープン
¥475
出荷目安:9日
08620071
ML-4500-AP-14PB
1
87.58
73.38
オープン
¥1,022
出荷目安:9日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スクリューレス端子台 2ピース型 中継用・プリント基板用
サトーパーツ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF