工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
ヒューズ / ヒューズホルダー
>
ヒューズホルダー
>
横型連結式
4 件中 1 - 4 件
サトーパーツ
ヒューズホルダー 横型連結式
●特長:
本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
●タイプ:
横型連結式
●定格:
250V-10A
●適合規格:
UL規格、CSA規格、RoHS対応
●耐電圧:
AC1500V(1分間)
●材質(絶縁体):
P.B.T.(UL94V-0)
●取付ねじ:
M4
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500V)
●色(本体):
黒
●適合ヒューズ管サイズ(mm):
Φ6.40×30.0mm、Φ6.35×30.0mm、Φ6.35×31.8mm
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
F-61-A
F-61-B
F-61-C
F-61-D
端子ねじ
選択解除
M3×5(バインドネジ)
端子金具
選択解除
PC端子
ネジ締付端子(M3)
ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)
ハンダ付け用端子
ねじ締付トルク(N・m)
選択解除
1.0以下
端子ネジ:0.5以下 取付ネジ:1.0以下
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08621322
F-61-A
PC端子
1.0以下
オープン
¥172
08621331
F-61-B
ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)
1.0以下
オープン
¥195
出荷目安:8日
08621347
F-61-C
ハンダ付け用端子
1.0以下
オープン
¥172
出荷目安:8日
08621356
F-61-D
M3×5(バインドネジ)
ネジ締付端子(M3)
端子ネジ:0.5以下
取付ネジ:1.0以下
オープン
¥221
出荷目安:8日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF