間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > ヒューズ / ヒューズホルダー > ヒューズホルダー

6 件中 1 - 6 件
サトーパーツ

ヒューズホルダー 横型

注文コード:08621514
 
●注意: 
※カバーを外した状態ではんだ付けを行って下さい。  

●タイプ: 
横型  
●取付方式: 
感電防止型ワンタッチ脱着  
●耐電圧: 
AC2000V(1分間)  
●材質(絶縁体): 
P.B.T.(UL94V-0)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500V)  
●端子金具: 
PC端子  
●適合ヒューズ管サイズ(mm): 
Φ5.20×20.0mm  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
極数
定格
適合規格
色(本体)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08621496 F-300-1P-W 1P 日本国内、UL、CSA:250V-5A
VDE:250V-1.6W/6.3A
UL規格、CSA規格、VDE規格、RoHS対応 オープン
¥154
出荷目安:9日
返品不可
08621505 F-300-1P-Y 1P 日本国内、UL、CSA:250V-5A
VDE:250V-1.6W/6.3A
UL規格、CSA規格、VDE規格、RoHS対応 オープン
¥154
出荷目安:9日
返品不可
08621514 F-300-2P-W 2P 日本国内、UL、CSA:250V-5A UL規格、CSA規格、RoHS対応 オープン
¥282
出荷目安:9日
返品不可
08621523 F-300-2P-Y 2P 日本国内、UL、CSA:250V-5A UL規格、CSA規格、RoHS対応 オープン
¥282
出荷目安:9日
返品不可
08621532 F-300-3P-W 3P 日本国内、UL、CSA:250V-5A UL規格、CSA規格、RoHS対応 オープン
¥411
出荷目安:9日
返品不可
08621541 F-300-3P-Y 3P 日本国内、UL、CSA:250V-5A UL規格、CSA規格、RoHS対応 オープン
¥411
出荷目安:9日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。