間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > ヘンケル

1 件中 1 - 1 件
ヘンケル

メガパワーストロング300

注文コード:05972723
 
●特長: 
「ピタッ!」と止まってズレ落ちない!!仮止め不要で作業がらくらく!VOC対策の無溶剤系接着剤
強い初期保持力(35kg/平方メートル)で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。
隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!
仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。  

●用途: 
建築内装材の接着や木製品の組み立てなど
屋内外の各種部材の接着
釘の打てないものの接着
ガーデニング  

●仕様: 
カートリッジ  
●主成分: 
アクリル酸共重合樹脂  
●改正建築基準法(JAIA対応): 
F☆☆☆☆  
●対応材質: 
木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・カーペット・コルク・金属(防食加工されたもの)
注意:少なくとも片面が吸水性のある素材であること  

●種類: 
水性型  
●塗布面積(m2/缶): 
300g/m2   
●初期保持力: 
約35kg/m2   
●耐寒耐熱温度(℃): 
-20〜70  
●位置合わせ可能時間: 
約5分  
●完全硬化時間(23℃): 
24〜48  
●内容量: 
1本(300mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05972723 MP-300 ¥1,000
¥1,000
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。