間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 小型扇風機

1 件中 1 - 1 件
トヨトミ

30cm引き紐式壁掛け扇風機

注文コード:
 
●特長: 
キッチンやサニタリー、狭い所に壁掛けが便利。  

●特記: 
※理由ありです:在庫処分品です。  
●仕様: 
メカタイマー
フリーネック
ロータリースイッチ  

●電源コード(m): 
1.9  
●ハネ径(cm): 
30(5枚羽根)  
●質量(kg): 
2.9  
●色: 
ホワイト  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
42/45  
●首振角度(°): 
75  
●風量調整: 
3段切り替え  
●タイマー時間: 
3  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
360×300×530  
●タイプ: 
壁掛け  
●ガード本数(本): 
108  
●引き紐長さ(cm): 
約45  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08631253 FW-3207T オープン 別送品
返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務所内の空気攪拌
機能的にも申し分無し。
[2008-01-30]





はじめてのお客様へ



最近見た商品
30cm引き紐式壁掛け扇風機 30cm引き紐式壁掛け扇風機
トヨトミ

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント