現在バスケットには、
何も入っていません
商品数
合計(税別)
工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
小型扇風機
1 件中 1 - 1 件
ステム
23cmリモコン壁掛け扇
●付属品:
リモコン収納ケース、取付金具
●仕様:
フルリモコン式(UM-4×2)、首振り
●質量(kg):
1.7
●色:
ライトグレー
●電源(V):
100
●消費電力(W):
27
●スイッチ:
リモコン、マイコン
●ハネ径(cm):
23・3枚羽根
●首振角度(°):
90
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
270×280×420
●タイマー時間:
4
●風量調整:
3段階
●コード長さ(cm):
190
●運転モード:
おやすみ風、リズム風
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SWF-23RC
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08631262
SWF-23RC
¥6,825
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
23cmリモコン壁掛け扇
ステム
クーポンプレゼント
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
売り切れゴメン!万能洗剤シンプルグリーン
最大45%OFF!
javascriptを有効にしてご覧ください。