間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ステム

23cmメカ式壁掛け扇

注文コード:08631271
 
●付属品: 
取付金具  
●仕様: 
首振り  
●質量(kg): 
1.6  
●色: 
ライトブルー  
●電源(V): 
100  
●消費電力(W): 
25  
●スイッチ: 
ツマミ  
●ハネ径(cm): 
23・3枚羽根  
●首振角度(°): 
90  
●タイマー時間: 
3時間  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm): 
27×28×42  
●風量調整: 
2段階  
●コード長さ(cm): 
190  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08631271

SWF-23M ¥5,775 返品不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08631271
SWF-23M
09461155
YTW-390J
ユアサ
壁掛け扇引き紐式
1台 ¥4,380 羽径が違います

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧