クーラントポンプ(浸漬式)
モートルとポンプは同軸ですが、それぞれ分離された構造となっています。ポンプ部分には吸い込み管がなく、直接液面下に没して使用します。NPJ形と異なり、メカニカルシールが有りませんので液に研磨粒子の混入する研削盤をはじめ、あらゆる工作機械に適します。
モートルの下部には油切りフリンジャを設けて保護しています。
用途研削盤などを含む全ての工作機械
寸法D(mm)133
使用液クーラント液
液温範囲(℃)-20~60
寸法KL(mm)103
設置場所屋内:腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時 4.9、瞬時 9.8以下(JIS C 0911準拠)
周囲温度(℃)-15~40(凍結なきこと)
寸法KD(Φmm)22
寸法LM(mm)30
内容量1台
注意
※使用油の粘度が高くなるにしたがって、モートル負荷は増加し排出量が低下します。特に高粘度の場合モートル負荷があがりすぎモートルを焼損することがあります。※取付は"LE"又は"LA"のどちらかの2箇所の穴を使用下さい。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08633116 | NQJ-60E | 45145514 | NQJ-60G |
![]() |
クーラントポンプ(浸漬式) | テラル多久(旧三菱電機) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | ナショナルブランドの相当品です |
08633125 | NQJ-180E | 45145530 | NQJ-180G |
![]() |
クーラントポンプ(浸漬式) | テラル多久(旧三菱電機) | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | ナショナルブランドの相当品です |
08633134 | NQJ-100E | 45145539 | NQJ-100G |
![]() |
クーラントポンプ(浸漬式) | テラル多久(旧三菱電機) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 08633134
2021-01-23
- 用途:
- ガラス研削時の切削油噴射用
有限会社佐野光学 様
旧三菱の60Wモデルを数十台使用しています。
切削油噴射量を増すため100Wモデルを購入しました。
他社同等品はリード線直出しが多いのですが
このモデルはターミナルになっていて使い勝手が好みに合います。
- 対象商品:
- 08633134
2019-04-15
- 用途:
- 研削盤のクーラント用ポンプ
三栄工業株式会社 様
汎用ポンプだし全く問題ありません。研削盤のクーラント用ポンプはこの型式を使用しています。価格は地元商社の方が少しだけ安いみたいです。でも気遣いしないし手軽で早いのでモノタロウさんでお願いしました。
- 対象商品:
- 08633116
2016-12-14
- 用途:
- スポット溶接機の冷却水の循環ポンプとして使用
長岡溶接所 様
静かで十分な能力です。スペースなど使用可能であれば、このタイプ(浸漬式)が構造的安心とコストも結局最良と思います。