間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 作業台 > サカエ(SAKAE) > ボール盤台

2 件中 1 - 2 件
サカエ

ボール盤台

注文コード:08691873 注文コード:08691882
 
●特長: 
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。
しかもホコリが溜まりません。
主要溶接構造により、非常に丈夫。
スペースをとらない手軽なボール盤台。
ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。
油洩れ防止機能搭載  

●仕様: 
油受け付  
●均等耐荷重(s): 
200  
●引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
380×340×75  
●天板厚み(mm): 
3.2(鋼版)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
キャスター径(Φmm)
材質(キャスター)
質量(kg)
引出し耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08691873 SB-2 28 510×550×455〜500 ¥59,000
¥38,350
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08691882 SB-2C 100 ナイロンウレタン車 31 50 510×550×548 ¥68,000
¥44,200
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

08699004
オプション ドリルトレー(樹脂製)

サカエ

SB-DRTN

1台

ボール盤台用

¥8,270

08699013
オプション キャスター

サカエ

ST-100CS

1台

ボール盤台用

¥11,140

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。