間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 保管用品 > 軽・中量棚 > 軽量棚 耐荷重150kg > サカエ(SAKAE) > 本体(単体)

24 件中 1 - 24 件
サカエ

ラークラック (アイボリー)

注文コード:08693474,08693492,08693517,08693535,08693553,08693571,08693596,08693614,08693632,08693657,08693675,08693693 注文コード:08693474,08693492,08693517,08693535,08693553,08693571,08693596,08693614,08693632,08693657,08693675,08693693 注文コード:08693711,08693736,08693754,08693772,08693797,08693815,08693833,08693851,08693876,08693894,08693912,08693937 注文コード:08693711,08693736,08693754,08693772,08693797,08693815,08693833,08693851,08693876,08693894,08693912,08693937
 
●特長: 
組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて何台でも連結可能です。  

●均等耐荷重(s): 
750(棚1連当り)  
●耐荷重(kg/段): 
150  
●棚ピッチ(mm): 
50  
●タイプ: 
単体  
●板厚(mm): 
棚板:35  
●色: 
アイボリー  
●高さ(mm): 
1800  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08693474 RLW-1114 300 890 天地4段 ¥25,600
¥16,635
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693492 RLW-1124 450 890 天地4段 ¥29,200
¥18,979
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693517 RLW-1144 600 890 天地4段 ¥34,000
¥22,105
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693535 RLW-1314 300 1190 天地4段 ¥29,400
¥19,117
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693553 RLW-1324 450 1190 天地4段 ¥34,600
¥22,483
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693571 RLW-1344 600 1190 天地4段 ¥39,600
¥25,746
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693596 RLW-1514 300 1490 天地4段 ¥35,000
¥22,756
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693614 RLW-1524 450 1490 天地4段 ¥43,200
¥28,075
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693632 RLW-1544 600 1490 天地4段 ¥49,400
¥32,109
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693657 RLW-1714 300 1790 天地4段 ¥42,400
¥27,555
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693675 RLW-1724 450 1790 天地4段 ¥47,200
¥30,679
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693693 RLW-1744 600 1790 天地4段 ¥57,000
¥37,049
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693711 RLW-1115 300 890 天地5段 ¥28,600
¥18,587
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693736 RLW-1125 450 890 天地5段 ¥32,800
¥21,325
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693754 RLW-1145 600 890 天地5段 ¥38,600
¥25,086
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693772 RLW-1315 300 1190 天地5段 ¥32,800
¥21,325
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693797 RLW-1325 450 1190 天地5段 ¥39,200
¥25,479
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693815 RLW-1345 600 1190 天地5段 ¥45,600
¥29,643
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693833 RLW-1515 300 1490 天地5段 ¥39,600
¥25,746
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693851 RLW-1525 450 1490 天地5段 ¥49,600
¥32,248
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693876 RLW-1545 600 1490 天地5段 ¥58,000
¥37,699
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693894 RLW-1715 300 1790 天地5段 ¥48,400
¥31,468
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693912 RLW-1725 450 1790 天地5段 ¥54,000
¥35,104
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08693937 RLW-1745 600 1790 天地5段 ¥67,200
¥43,679
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品
もっと見る
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ラークラック連結 (アイボリー)

サカエ

商品点数:24

¥13,774〜

ラークラック棚板セット (アイボリー)

サカエ

商品点数:12

¥4,183〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。