間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ホース > エアーホース > トヨックス(TOYOX) > トヨロックホース

4 件中 1 - 4 件
トヨックス(TOYOX)

トヨロックホース

注文コード:08675956,08675965,08675974,08675983
 
●特長: 
ゴムホースに比べ40%軽く耐候性に優れ、ヒビ割れしない。  

●用途: 
エアホース
ブレーカ用ホース、エアチッパ、コールピック、シンカ等に  

●流体: 
空気  
●使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0〜1.0(0〜10)  
●色: 
ブルー  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜80  
●材質(ホース): 
編上げホース
主材質:軟質塩化ビニール
補強材:ポリエステル糸  

●最小曲半径: 
ホース内径の約5倍  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
破裂圧力(Mpa[kgf/cm2])
ホース寸法(全長)(m)
ホース寸法(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08675956 R-12 (23℃)7.0(70) 5 12.7×21.5 1.35 オープン
¥4,180
出荷目安:5日
返品不可
08675965 R-12 (23℃)7.0(70) 10 12.7×21.5 2.7 オープン
¥8,360
出荷目安:5日
返品不可
08675974 R-25 (23℃)4.7(47) 5 25×34.5 2.6 オープン
¥8,800
出荷目安:5日
返品不可
08675983 R-25 (23℃)4.7(47) 10 25×34.5 5.2 オープン
¥17,600
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。