工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
スプロケット
>
片山チェン
>
ステンレスフィニッシュボア(下穴加工品)
>
FBN80シリーズ
11 件中 1 - 11 件
片山チェン
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
●材質:
SUS
●タイプ:
SUSFBN80B
●寸法a(mm):
12
●ボス長BL(mm):
40
●セットスクリュウ(M):
8
●使用チェーン:
No.80
●ローラリンク内幅(W)(mm):
15.88
●ローラ外径(Dr)(mm):
15.88
●チェーンピッチ(P)(mm):
25.4
●歯幅(T)(mm):
14.6
●RED BOOKVol3ページ:
962
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SUSFBN 80 B 10 D25
SUSFBN 80 B 10 D30
SUSFBN 80 B 12 D25
SUSFBN 80 B 12 D30
SUSFBN 80 B 13 D25
SUSFBN 80 B 13 D30
SUSFBN 80 B 15 D30
SUSFBN 80 B 16 D30
SUSFBN 80 B 16 D35
SUSFBN 80 B 20 D35
SUSFBN 80 B 20 D40
歯数
選択解除
10
12
13
15
16
20
質量(kg)
選択解除
1.02
1.6
1.9
2.3
2.5
3.6
ボス径BD(mm)
選択解除
52
67
77
93
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
選択解除
25
30
35
40
ピッチ径(Dp)(Φmm)
選択解除
82.19
98.14
106.14
122.17
130.2
162.37
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08682597
SUSFBN 80 B 10 D25
10
1.02
52
25
82.19
¥10,780
¥6,468
08682606
SUSFBN 80 B 10 D30
10
1.02
52
30
82.19
¥10,780
¥6,468
08682615
SUSFBN 80 B 12 D25
12
1.6
67
25
98.14
¥13,770
¥8,262
08682624
SUSFBN 80 B 12 D30
12
1.6
67
30
98.14
¥13,770
¥8,262
08682633
SUSFBN 80 B 13 D25
13
1.9
77
25
106.14
¥14,820
¥8,892
08682642
SUSFBN 80 B 13 D30
13
1.9
77
30
106.14
¥14,820
¥8,892
08682651
SUSFBN 80 B 15 D30
15
2.3
93
30
122.17
¥17,300
¥10,380
08682667
SUSFBN 80 B 16 D30
16
2.5
93
30
130.2
¥18,470
¥11,082
08682676
SUSFBN 80 B 16 D35
16
2.5
93
35
130.2
¥18,470
¥11,082
08682685
SUSFBN 80 B 20 D35
20
3.6
93
35
162.37
¥25,060
¥15,036
08682694
SUSFBN 80 B 20 D40
20
3.6
93
40
162.37
¥25,060
¥15,036
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
片山チェン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF