間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
千代田通商

ナイロンチューブTNシリーズ

注文コード:08688075,08688084,08688093,08688102,08688111
 
●特長: 
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
優れた外径精度です。  

●特記: 
※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。  
●色: 
黒  
●材質(本体): 
ナイロン  
●長さ(m): 
20  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
1.5  
●破壊圧力(MPa): 
6  
●使用流体: 
圧縮空気  
●使用真空圧力: 
-100kPa  
●RED BOOKVol3ページ: 
828  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内径×外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(kg/m)
外径精度(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08688075

TN-4(黒) 3×4 21 0.006 ±0.1 ¥1,600
¥960
出荷目安:5日

08688084

TN-6(黒) 4.5×6 30 0.013 ±0.1 ¥2,300
¥1,380
出荷目安:7日

08688093

TN-8(黒) 6×8 47 0.022 ±0.1 ¥3,600
¥2,160
出荷目安:7日

08688102

TN-10(黒) 7.5×10 58 0.036 ±0.1、-0.15 ¥5,200
¥3,120
出荷目安:7日

08688111

TN-12(黒) 9×12 69 0.052 ±0.1、-0.15 ¥7,600
¥4,560
出荷目安:7日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥131〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧