工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
締付・穴あけ
>
卓上ボール盤
>
リョービ
2 件中 1 - 2 件
リョービ販売
卓上ボール盤
●用途:
木材、金属類などの穴あけに
●電力(W):
190
●穴あけ能力(mm) 鉄工:
13
●穴あけ能力(mm) 木工:
24
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TB-1131K
TB-2131
質量(kg)
選択解除
20
34
回転数(min
-1
[r.p.m])
選択解除
(50Hz)450・730・1330・2170・3000 (60Hz)540・880・1600・2610・3600
(50Hz)515・915・1430・1950・2580 (60Hz)620・1100・1720・2340・31000
テーブル寸法(mm)
選択解除
幅162×奥行162
幅196×奥行213
チャック能力(mm)
選択解除
1.0〜13
1.5〜13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
240×420×580
260×480×720
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08687612
TB-1131K
20
(50Hz)515・915・1430・1950・2580
(60Hz)620・1100・1720・2340・31000
幅162×奥行162
1.5〜13
240×420×580
¥28,000
¥15,980
08687621
TB-2131
34
(50Hz)450・730・1330・2170・3000
(60Hz)540・880・1600・2610・3600
幅196×奥行213
1.0〜13
260×480×720
¥41,800
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
08687621
TB-2131
→
09467035
DPE-13B
東芝
卓上ドリル
1台
¥17,200
穴あけ能力は同じです
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
卓上ボール盤
リョービ販売
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF