間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
松下電工

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

注文コード:08729734 注文コード:08729734,08729743,08729752,08729761 注文コード:08729734,08729743,08729752,08729761 注文コード:08729743 注文コード:08729734,08729743,08729752,08729761 注文コード:08729752 注文コード:08729761
 
●特長: 
安全ブレーカと同一サイズで漏電保護。既設分電盤の分岐に組み込み、必要回路の漏電保護ができます。
安全ブレーカHB型とサイズ統一
施工時に制約を受けない逆接続可能タイプ
既設の分岐回路と取り替え簡単  

●用途: 
住宅分電盤の分岐用
機器内蔵用  

●定格感度電流(mA): 
30  
●端子形状: 
ソルダーレス端子 当て金付端子 5.5〜8mm2 Φ1.6〜Φ2.6  
●質量(kg): 
0.1  
●過電流引きはずし方式: 
熱動式  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜50  
●動作時間: 
0.1秒以内  
●フレーム: 
30AF  
●RED BOOKVol3ページ: 
1046  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

極数・素子数
相線式
型式
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08729734

BJS203 2P2E 1Φ2W(単相2線式)、1Φ3W(単相3線式) AB-2E 20 AC100-100/200-200共用 ¥4,650 返品不可

廃番

08729743

BJS2031 2P1E 1Φ2W(単相2線式) AB-1E 20 AC100専用 ¥4,100
¥3,480 ¥3,306
特価
出荷目安:5日
返品不可

08729752

BJS303 2P2E 1Φ2W(単相2線式)、1Φ3W(単相3線式) AB-2E 30 AC100-100/200-200共用 ¥4,650
¥3,950 ¥3,753
特価
出荷目安:5日
返品不可

08729761

BJS3031 2P1E 1Φ2W(単相2線式) AB-1E 30 AC100専用 ¥4,100
¥3,480 ¥3,306
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全ブレーカ HB型

松下電工

商品点数:6

¥765〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧