工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
露出配線器具
>
コンセント
1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)
漏電当番
●注意:
※過電流保護は出来ません。
●仕様:
定格感度電流15mA高速型
●定格電圧(V):
100
●定格電流(A):
15
●コンセント個数:
2
●RED BOOKVol3ページ:
1060
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
WH2402PK
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08740654
WH2402PK
¥5,900
¥5,600
¥5,320
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
漏電当番
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF