工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
3波長形
>
20W形
4 件中 1 - 4 件
パナソニック(Panasonic)
20形蛍光灯
●用途:
壁面取付用
●仕様:
接地用端子付
防雨型
●電源(V):
100
●材質(本体):
ASA樹脂(オフホワイト)
●同梱部品:
ランプ:FL20SS・ENW/18
●材質(カバー):
アクリル(透明)
●種別:
20形蛍光灯1灯(3波長形昼白色)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
YF21438GL
YF21439GL
質量(kg)
選択解除
1.7
1.8
周波数(Hz)
選択解除
50
60
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08740663
YF21439GL
1.8
50
¥8,700
¥5,394
08740672
YF21439GL
1.8
60
¥8,700
¥5,394
08745301
YF21438GL
1.7
60
¥7,200
¥4,464
08745317
YF21438GL
1.7
50
¥7,200
¥4,464
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
スパイラルタップ
MonotaRO
商品点数:7
¥299〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
20形蛍光灯
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF