間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 部品

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

電力柱取付バンド

注文コード:08740681 注文コード:08740681 注文コード:08740681 注文コード:08740681
 
●適合: 
電力柱Φ190〜350  
●材質/仕上: 
鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)  
●質量(kg): 
0.4  
●バンド幅(mm): 
25  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08740681 YK22811 ¥1,010
¥910
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。