工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
グリス/油用注入器
>
グリス
>
住鉱潤滑剤
2 件中 1 - 2 件
住鉱潤滑剤
モリLGグリース
●用途:
電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
●使用温度範囲(℃):
-15〜130
●内容量:
1本(400g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
211165
211265
種別
選択解除
リチウム石けん基グリース
引火点(℃)
選択解除
基油:200以上
ちょう度(25℃、60W/min)
選択解除
310/340
滴点(℃)
選択解除
185
外観
選択解除
灰黒色均一グリース
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02338497
211265
オープン
¥915
02338481
211165
リチウム石けん基グリース
基油:200以上
310/340
185
灰黒色均一グリース
オープン
¥915
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
モリLGグリース
住鉱潤滑剤
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF