間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス > 住鉱潤滑剤

1 件中 1 - 1 件
住鉱潤滑剤

モリFM-LグリースNo.2

注文コード:02338427
 
●特長: 
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。
衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。  

●用途: 
建設機械の軸受、摺動部
黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に  

●注意: 
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。  

●種別: 
リチウム石けん基グリース  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜130  
●引火点(℃): 
200以上  
●ちょう度(25℃、60W/min): 
265/295  
●滴点(℃): 
190  
●外観: 
黄色粘ちょう状グリース  
●粘度(at40℃mm2/s): 
123.0  
●流動点(℃): 
-10.0  
●増ちょう剤: 
リチウム石けん  
●基油: 
鉱油  
●固体潤滑剤他: 
有機モリブデン+EP剤  
●離油度質量(%): 
1.3  
●危険物の種別: 
非危険物  
●危険物の品名: 
指定可燃物(可燃性固体類)  
●内容量: 
1本(400g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02338427 283265 オープン
¥1,400
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。