工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
シーラント/コーキング
>
コーキングガン
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
オイル・ケミカル・補修
>
接着剤・補修材
>
シール材
1 件中 1 - 1 件
BLACK&DECKER
電動コーキングガン
●特長:
●均一なコーキング吐出量を維持でき作業快適
●電動式なので長時間の作業がラク
●2段階スピード調節機能付で作業効率アップ
●充実の作業量!単3電池4本でコーキング材15本
●用途:
長時間のコーキング作業に
●注意:
※電池は付属しておりません。単3電池×4本が必要です。
●仕様:
2段階
●電圧(V):
6(単3電池4本)
●作業量(目安):
シリコン系約15本(新しい電池使用時)
●対応インクタンク/カートリッジ:
全長:230mm
外径:最大Φ52mm
ノズル部径:最大Φ26.5mm
●内容量:
1丁
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CG100-JP
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08700212
CG100-JP
¥6,000
¥4,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電動コーキングガン
BLACK&DECKER
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF