間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 木製平台車

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 台車 > 平台車

3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

木製平台車(ゴム車輪/すべり止め付き)

注文コード:08444694,08444703,08515595 注文コード:08444694,08444703 注文コード:08444694,08444703 注文コード:08515595 注文コード:08515595
 
●色: 
木色  
●材質(すべり止め): 
緑色合成ゴム  
●表面処理: 
上面ニス塗装  
●持ち手穴(mm): 
125×35  
●使用キャスター: 
自在車×4個  
●タイプ: 
すべり止め付き  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
板厚(mm)
床面高さ(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08444694 MDS-3045R 100 300×450 3 75 ゴム(グレー) 18 110 オープン
¥2,422
出荷目安:1日
別送品
返品保証
08444703 MDS-4560R 100 450×600 5 75 ゴム(グレー) 18 110 オープン
¥5,453
出荷目安:1日
別送品
返品保証
08515595 MDS-6090R 150 600×900 12.3 100 ゴム 24 145 オープン
¥8,073
出荷目安:1日
別送品
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ダンボールケースに入った衣料品
嵩高いダンボール箱の搬送に便利、すべり止めのラバー貼ってるので荷崩れも少ない。
エムオートレーディング 様(三重県) [2007-12-13]