間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > クランピング冶具 > ナベヤ > プラクランプセット

1 件中 1 - 1 件
ナベヤ

プラクランプセット

注文コード:08701655
 
●特長: 
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。
使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。
鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。
錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。
ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。
三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。
放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。
彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。
強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。
機能性を十分考慮した斬新なデザインです。  

●セット内容: 
ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個
ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個
プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個
スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本
ダブルフランジナット(M8)×10個  

●材質: 
ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理  

●質量(kg): 
1.7  
●適合ボルト(メートルねじ): 
M8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08701655 PCS0008 ¥34,900
¥29,665
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。