工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
ダイヤモンドカッター
>
ダイヤモンドカッター
>
三京ダイヤモンド工業
1 件中 1 - 1 件
三京ダイヤモンド工業
ドライセーパー
●特長:
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材の仕上げ、平研削に最適です。
●用途:
建材研削用
●外径D(Φmm):
100
●刃厚(mm):
4.5
●取付穴(mm):
M10
●チップ高さX(mm):
6.0
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DS-4M
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08703956
DS-4M
¥15,900
¥9,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF