間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > デジタルカメラ

1 件中 1 - 1 件
ペンタックス

デジタル一眼レフ K10Dキット

注文コード:
 
●付属品: 
USBケーブル I-USB17、ビデオケーブル I-VC28、ストラップ O-ST53、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオン電池D-LI50、充電器D-DC50、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW55、アイカップFP、ホットシューカバーFK
ソフトウエア:PENTAX PHOTO Browser3 、PENTAX PHOTO Laboratory3  

●質量(g): 
710(本体のみ)
790(電池、ADカード付)  

●電源: 
専用リチウムイオン充電池 D-LI50  
●本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm): 
101×141.5×70(突起部を除く)  
●有効画素数: 
1020万画素  
●記録画素数(pixels): 
JPEG:10M(3872×2592)、6M(3008×2000)、2M(1824×1216)
RAW:10M(3872×2592)  

●記録媒体: 
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード  
●インターフェース: 
外部:USB2.0(ハイスピード)インターフェース  
●時計機能: 
ワールドタイム:世界71都市に対応(28タイムゾーン)  
●撮像素子: 
総画素数1075万画素
原色フィルタ/インターラインインターレーススキャンCCD/サイズ:23.5×15.7mm  

●液晶モニター: 
2.5型 約21万画素、低温ポリシリコンTFTカラーLCD、広視野角タイプ、 明るさ調整機能付  
●連続再生時間: 
約330分(新品フル充電のD-LI50使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。)  
●再生時機能: 
1コマ、9画面、拡大(最大20倍まで)、スクロール、回転表示、フォルダ表示、スライドショー、ヒストグラム、白飛び黒つぶれ警告表示
デジタルフィルタ:白黒(4種)、セピア(3種)、カラー(18種類)、ソフト(ソフト量を3段階に調整可能)、スリム(±8段階に調整可能)、明るさ(±8段階に調整可能)  

●出入力端子: 
USB/ビデオ端子、外部電源端子、外部レリーズ端子  
●連続撮影可能枚数: 
ストロボ発光無し:約500枚
ストロボ50%発光:約480枚
(新品フル充電のD-LI50使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。)  

●内蔵ストロボ: 
形式:ポップアップ機能付P-TTL内蔵ストロボ
ガイドナンバー11(ISO100・m)、15.6(ISO200・m)、28mmレンズの画角(35ミリ換算)をカバー
同調速度1/180秒、赤目軽減機能付、設定により -2〜+1EVで発光量調整可能  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08726015 K10D オープン
¥111,530
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。