間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 接着剤 > セメダイン > 瞬間接着剤

1 件中 1 - 1 件
セメダイン

ロックタイト 高強度金属用

注文コード:08727896
 
●特長: 
●接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
●金属の接着に最適。
●ピンなし開封
●スタンドボトル
●細かい部分の接着に便利な細ノズル2本付き。  

●用途: 
●硬質プラスチック
●合成ゴム
●金属
●陶磁器  

●内容量(g): 
20  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
20g  
●RED BOOKVol3ページ: 
366  
●RED BOOKVol4ページ: 
413  
●内容量: 
1本(20g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08727896 CA-333 ¥1,000
¥760 ¥722
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。